!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE 2POLE 3FIL 60AMPS 600V

PRISE 2POLE 3FIL 60AMPS 600V

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

PRISE 2POLE 3FIL 60AMPS 600V close
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
PRISE 2POLE 3FIL 60AMPS 600V

PRISE 2POLE 3FIL 60AMPS 600V

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $958.39 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL360RS2W
  • N° de modèle du manufacturier HBL360RS2W
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteurs à broche et à manchon
  • Type de brideÀ bride
  • Indice de protection NEMA4X
  • Nb de pôles2
  • PhasesSimple
  • Tension nominale (V)600 V CA/250 V CC
  • Orientation de la connexionDroite
  • Mise à la terreMis à la terre
  • Matériau de boîtierThermoplastique
  • Taille maximale du fil1/0 AWG
  • Lumière d'indication de puissanceNon
  • Service inverséNon
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-0
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Courant nominal 60 A
  • Style de mise à la terre Style 2
  • Nb de groupes 1
  • Nb de fils 3
  • Enrobée Oui
  • Type de bouchon Capuchon à ressort
  • Diamètre de face 4,66 po
  • Couleur de boîtier Argent
  • Marché Industrielle
  • Taille minimale du fil 3 AWG
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux chocs et à l'humidité, étanche à l'eau
  • Normes Certifié CSA C22.2 no 182.1, certifié CSA type 4X, UL 1682, homologué UL
  • Pour interrupteurs Non
  • Grade du matériau du boîtier Valox 357
  • Température minimale de service -40 Degrees C