!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RÉCIPIENT, 2 PÔLES/3 FILS, LAITON, 125 V CA, 30 A, BORNES À VIS, L5-30R, 2 HP, NO. 16 AWG, NO. 8 AWG, GRIS

RÉCIPIENT, 2 PÔLES/3 FILS, LAITON, 125 V CA, 30 A, BORNES À VIS, L5-30R, 2 HP, NO. 16 AWG, NO. 8 AWG, GRIS

HUBBELL

RÉCIPIENT, 2 PÔLES/3 FILS, LAITON, 125 V CA, 30 A, BORNES À VIS, L5-30R, 2 HP, NO. 16 AWG, NO. 8 AWG, GRIS close
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
RÉCIPIENT, 2 PÔLES/3 FILS, LAITON, 125 V CA, 30 A, BORNES À VIS, L5-30R, 2 HP, NO. 16 AWG, NO. 8 AWG, GRIS

RÉCIPIENT, 2 PÔLES/3 FILS, LAITON, 125 V CA, 30 A, BORNES À VIS, L5-30R, 2 HP, NO. 16 AWG, NO. 8 AWG, GRIS

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 146,13 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 292,26 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL2610SR2
  • N° de modèle du manufacturier HBL2610SR2
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRécipient
  • Couleur de boîtierGris
  • Configuration de prise NEMAL5-30R
  • Nb de pôles2
  • PhasesSimple
  • Tension nominale (V)125 V CA
  • Matériau des contactsLaiton
  • Puissance nominale2 HP
  • Indice IPIP20
  • NormesCertifié CSA C22.2 no 42, spéc. féd. W-C-596, homologué à UL 498
  • Pour l'environnementSec
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Température minimale de service-40 Degrees C
  • Courant nominal 30 A
  • Type de montage Surface
  • Nb de groupes 2
  • Nb de fils 3
  • Enrobée Oui
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Comprend le matériel de montage Matériel de montage inclus
  • Caractéristiques de résistance Résistant à l'humidité
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-2
  • Pour l'emplacement Intérieur
  • Taille maximale du fil No. 8 AWG
  • Taille minimale du fil No. 16 AWG