!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RÉCEPTACLE VERROUILLÉ ÉTANCHE, 3 PÔLES/4 FILS, VALOX, 600 V CA, 30 A, L17-30R, 10 HP, 16 AWG, 8 AWG, GRIS

RÉCEPTACLE VERROUILLÉ ÉTANCHE, 3 PÔLES/4 FILS, VALOX, 600 V CA, 30 A, L17-30R, 10 HP, 16 AWG, 8 AWG, GRIS

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

RÉCEPTACLE VERROUILLÉ ÉTANCHE, 3 PÔLES/4 FILS, VALOX, 600 V CA, 30 A, L17-30R, 10 HP, 16 AWG, 8 AWG, GRIS close
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
RÉCEPTACLE VERROUILLÉ ÉTANCHE, 3 PÔLES/4 FILS, VALOX, 600 V CA, 30 A, L17-30R, 10 HP, 16 AWG, 8 AWG, GRIS

RÉCEPTACLE VERROUILLÉ ÉTANCHE, 3 PÔLES/4 FILS, VALOX, 600 V CA, 30 A, L17-30R, 10 HP, 16 AWG, 8 AWG, GRIS

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $319.60 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL2740SW
  • N° de modèle du manufacturier HBL2740SW
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121624
  • PAGE DU CATALOGUE # 87
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRéceptacle verrouillé étanche
  • Courant nominal30 A
  • Couleur de boîtierGris
  • Type de montageAffleurant
  • Configuration de prise NEMAL17-30R
  • Nb de pôles3
  • PhasesTrois
  • EnrobéeOui
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • DCAANon
  • Type de couvercleCouvercle rabattable verrouillable
  • Puissance nominale10 HP
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à l'humidité, étanche
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-2
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Température minimale de service-40 Degrees C
  • Orientation de la connexion Droite
  • Type de bride Sans bride
  • Matériau de boîtier Valox
  • Indice de protection NEMA 12, 4, 4X
  • Nb de groupes 1
  • Nb de fils 4
  • Polarisé Oui
  • Tension nominale (V) 600 V CA
  • Style de câblage Standard
  • Matériau des contacts Laiton
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Indice IP IP69K
  • Normes Certifié CSA type 4 4X et type 12, homologué UL
  • Marché Industrielle
  • Taille maximale du fil 8 AWG
  • Taille minimale du fil 16 AWG