!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE DISPO VERROU50A 600V ETAL3769

PRISE DISPO VERROU50A 600V ETAL3769

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

PRISE DISPO VERROU50A 600V ETAL3769 close
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
PRISE DISPO VERROU50A 600V ETAL3769

PRISE DISPO VERROU50A 600V ETAL3769

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $366.23 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL3769
  • N° de modèle du manufacturier HBL3769
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRécipient verrouillable
  • Courant nominal50 A
  • Couleur de boîtierNoir
  • Type de montageAffleurant
  • Configuration de prise NEMANon-NEMA
  • Nb de pôles3
  • PhasesMonophasé, triphasé
  • EnrobéeNon
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • DCAANon
  • Type de couverclePas de couvercle
  • Indice IPIP20
  • NormesCertifié CSA C22.2 No. 42, UL 498
  • Pour l'environnementSec
  • MarchéIndustrielle
  • Taille maximale du fil4 AWG
  • Taille minimale du fil8 AWG
  • Orientation de la connexion Droite
  • Type de bride Sans bride
  • Matériau de boîtier Phénolique
  • Indice de protection NEMA 1
  • Nb de groupes 1
  • Nb de fils 4
  • Polarisé Oui
  • Tension nominale (V) 250 V CC/600 V CA
  • Style de câblage Standard
  • Matériau des contacts Laiton
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Caractéristiques de résistance Résistant à la chaleur
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-2
  • Pour l'emplacement Intérieur
  • Températures de service max. 75 Degrees C
  • Température minimale de service -40 Degrees C