!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RÉCIPIENT, SIMPLE, 3 PÔLES/3 FILS, PHÉNOLIQUE, 125/250 V CA, 30 A, BORNES À VIS, 10-30R, 2 HP, NOIR

RÉCIPIENT, SIMPLE, 3 PÔLES/3 FILS, PHÉNOLIQUE, 125/250 V CA, 30 A, BORNES À VIS, 10-30R, 2 HP, NOIR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

RÉCIPIENT, SIMPLE, 3 PÔLES/3 FILS, PHÉNOLIQUE, 125/250 V CA, 30 A, BORNES À VIS, 10-30R, 2 HP, NOIR close
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
RÉCIPIENT, SIMPLE, 3 PÔLES/3 FILS, PHÉNOLIQUE, 125/250 V CA, 30 A, BORNES À VIS, 10-30R, 2 HP, NOIR

RÉCIPIENT, SIMPLE, 3 PÔLES/3 FILS, PHÉNOLIQUE, 125/250 V CA, 30 A, BORNES À VIS, 10-30R, 2 HP, NOIR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 104,72 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 209,44 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL9350
  • N° de modèle du manufacturier HBL9350
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRécipient
  • Type de couverclePas de couvercle
  • DDFTNon
  • Couleur de boîtierNoir
  • Type de montageAffleurant
  • Configuration de prise NEMA10-30R
  • Nb de pôles3
  • PhasesSimple
  • Type de priseSimple
  • Tension nominale (V)125/250 V CA
  • Méthode de câblageArrière, côté
  • Puissance nominale2 HP
  • Protection contre les surtensionsNon
  • EnrobéeNon
  • MarchéIndustrielle
  • Orientation de la connexion Droite
  • Courant nominal 30 A
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Matériau de boîtier Phénolique
  • Indice de protection NEMA 1
  • Nb de groupes 1
  • Nb de fils 3
  • Polarisé Oui
  • Normes Certifié CSA, Homologué UL
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • DCAA Non
  • Indice IP IP20
  • Type de bride Sans bride
  • Classe/qualité Spécification fédérale