!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISES À BROCHE ET À MANCHON, 3 PÔLES/4 FILS, THERMOPLASTIQUE, 125/250 V CA, COURANT NOMINAL 100 A, BORNES À VIS, GRIS

PRISES À BROCHE ET À MANCHON, 3 PÔLES/4 FILS, THERMOPLASTIQUE, 125/250 V CA, COURANT NOMINAL 100 A, BORNES À VIS, GRIS

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

PRISES À BROCHE ET À MANCHON, 3 PÔLES/4 FILS, THERMOPLASTIQUE, 125/250 V CA, COURANT NOMINAL 100 A, BORNES À VIS, GRIS close
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
PRISES À BROCHE ET À MANCHON, 3 PÔLES/4 FILS, THERMOPLASTIQUE, 125/250 V CA, COURANT NOMINAL 100 A, BORNES À VIS, GRIS

PRISES À BROCHE ET À MANCHON, 3 PÔLES/4 FILS, THERMOPLASTIQUE, 125/250 V CA, COURANT NOMINAL 100 A, BORNES À VIS, GRIS

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,296.63 / CHAQUE
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
  • N° article HBLM4100R12
  • N° de modèle du manufacturier M4100R12
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrises à broche et à manchon
  • Type de brideÀ bride
  • Indice IPIP67
  • Nb de groupes1
  • Nb de fils4
  • EnrobéeOui
  • Type de bouchonCapuchon à ressort
  • Diamètre de face4,71 po
  • Couleur de boîtierGris
  • MarchéIndustrielle
  • Taille minimale du fil3 AWG
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion, aux chocs, à l'humidité et aux intempéries
  • NormesCertifié CSA C22.2 no 0.17, certifié CSA C22.2 no 182.1, IEC, UL 1682, UL 94
  • Pour interrupteursNon
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Courant nominal 100 A
  • Style de mise à la terre CEI
  • Indice de protection NEMA 4X
  • Nb de pôles 3
  • Phases Simple
  • Tension nominale (V) 125/250 V CA
  • Orientation de la connexion Droite
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Matériau de boîtier Thermoplastique
  • Taille maximale du fil 1/0 AWG
  • Lumière d'indication de puissance Non
  • Service inversé Non
  • Indice d'inflammabilité UL 94 HB
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Température minimale de service -40 Degrees C