!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRIS BROCHE+MANCHON100A 3-480V 4100

PRIS BROCHE+MANCHON100A 3-480V 4100

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

PRIS BROCHE+MANCHON100A 3-480V 4100 close
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
PRIS BROCHE+MANCHON100A 3-480V 4100

PRIS BROCHE+MANCHON100A 3-480V 4100

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,166.69 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL4100R7W
  • N° de modèle du manufacturier HBL4100R7W
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteurs à broche et à manchon
  • Type de brideÀ bride
  • Indice IPIP67
  • Nb de groupes1
  • Nb de fils5
  • EnrobéeOui
  • Type de bouchonCapuchon à ressort
  • Diamètre de face4,71 po
  • Puissance nominale30 HP
  • Matériau de boîtierThermoplastique
  • Taille maximale du fil1/0 AWG
  • Lumière d'indication de puissanceNon
  • Service inverséNon
  • Indice d'inflammabilité UL 94HB
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Courant nominal 100 A
  • Style de mise à la terre CEI
  • Indice de protection NEMA 4X
  • Nb de pôles 4
  • Phases Trois
  • Tension nominale (V) 480 V CA
  • Orientation de la connexion Droite
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Couleur de boîtier Bleu
  • Marché Industrielle
  • Taille minimale du fil 3 AWG
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux chocs et à l'humidité, étanche à l'eau
  • Normes Certifié CSA C22.2 no 0.17, certifié CSA C22.2 no 182.1, IEC, UL 1682, UL 94
  • Pour interrupteurs Non
  • Grade du matériau du boîtier Zytel 101
  • Température minimale de service -40 Degrees C