!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RÉCIPIENT VERROUILLABLE, 2 PÔLES/3 FILS,BRONZE, 125 V CA, 20 A, BORNES À VIS, NON-NEMA, 14 AWG, 12 AWG, NOIR

RÉCIPIENT VERROUILLABLE, 2 PÔLES/3 FILS,BRONZE, 125 V CA, 20 A, BORNES À VIS, NON-NEMA, 14 AWG, 12 AWG, NOIR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

RÉCIPIENT VERROUILLABLE, 2 PÔLES/3 FILS,BRONZE, 125 V CA, 20 A, BORNES À VIS, NON-NEMA, 14 AWG, 12 AWG, NOIR close
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
RÉCIPIENT VERROUILLABLE, 2 PÔLES/3 FILS,BRONZE, 125 V CA, 20 A, BORNES À VIS, NON-NEMA, 14 AWG, 12 AWG, NOIR

RÉCIPIENT VERROUILLABLE, 2 PÔLES/3 FILS,BRONZE, 125 V CA, 20 A, BORNES À VIS, NON-NEMA, 14 AWG, 12 AWG, NOIR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $325.93 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL23000HG
  • N° de modèle du manufacturier HBL23000HG
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRécipient verrouillable
  • Courant nominal20 A
  • Couleur de boîtierNoir
  • Type de montageAffleurant
  • Configuration de prise NEMANon-NEMA
  • Nb de pôles2
  • PhasesSimple
  • EnrobéeNon
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • DCAANon
  • Type de couverclePas de couvercle
  • Indice IPIP30
  • NormesCertifié CSA, Homologué UL
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • Taille minimale du fil14 AWG
  • Orientation de la connexion Droite
  • Type de bride Sans bride
  • Matériau de boîtier Thermoplastique
  • Indice de protection NEMA 1
  • Nb de groupes 1
  • Nb de fils 3
  • Polarisé Oui
  • Tension nominale (V) 125 V CA
  • Style de câblage Standard
  • Matériau des contacts Bronze
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Caractéristiques de résistance Résistance aux chocs
  • Pour l'environnement Sec
  • Taille maximale du fil 12 AWG