!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RÉCIPIENT VERROUILLABLE, ALUMINIUM, ALIAGE DE CUIVRE, 600 V CA, 60 A, NON-NEMA, 8 AWG, 4 AWG, ARGENT

RÉCIPIENT VERROUILLABLE, ALUMINIUM, ALIAGE DE CUIVRE, 600 V CA, 60 A, NON-NEMA, 8 AWG, 4 AWG, ARGENT

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

RÉCIPIENT VERROUILLABLE, ALUMINIUM, ALIAGE DE CUIVRE, 600 V CA, 60 A, NON-NEMA, 8 AWG, 4 AWG, ARGENT close
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
RÉCIPIENT VERROUILLABLE, ALUMINIUM, ALIAGE DE CUIVRE, 600 V CA, 60 A, NON-NEMA, 8 AWG, 4 AWG, ARGENT

RÉCIPIENT VERROUILLABLE, ALUMINIUM, ALIAGE DE CUIVRE, 600 V CA, 60 A, NON-NEMA, 8 AWG, 4 AWG, ARGENT

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $957.93 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL26410
  • N° de modèle du manufacturier HBL26410
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # 89
  • Poids à l’expédition 1.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRécipient verrouillable
  • Courant nominal60 A
  • Type de brideÀ bride
  • Matériau de boîtierAluminium
  • Indice de protection NEMA1
  • Nb de groupes1
  • Nb de fils4
  • PolariséOui
  • Tension nominale (V)600 V CA
  • Style de câblageStandard
  • Matériau des contactsAliage de cuivre
  • Mise à la terreMis à la terre
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à l'humidité
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-0
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Température minimale de service-40 Degrees C
  • Orientation de la connexion Droite
  • Forme de la bride Rectangulaire
  • Couleur de boîtier Argent
  • Type de montage Affleurant
  • Configuration de prise NEMA Non-NEMA
  • Nb de pôles 3
  • Phases Monophasé, triphasé
  • Enrobée Non
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • DCAA Non
  • Type de couvercle Pas de couvercle
  • Indice IP IP20
  • Normes Certifié CSA, Homologué UL
  • Pour l'environnement Sec
  • Marché Industrielle
  • Taille maximale du fil 4 AWG
  • Taille minimale du fil 8 AWG