!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RÉCIPIENT VERROUILLABLE, THERMOPLASTIQUE, 250 V CA, COURANT NOMINAL 50 A, BORNES À VIS, NON-NEMA, NOIR/GRIS

RÉCIPIENT VERROUILLABLE, THERMOPLASTIQUE, 250 V CA, COURANT NOMINAL 50 A, BORNES À VIS, NON-NEMA, NOIR/GRIS

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

RÉCIPIENT VERROUILLABLE, THERMOPLASTIQUE, 250 V CA, COURANT NOMINAL 50 A, BORNES À VIS, NON-NEMA, NOIR/GRIS close
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
RÉCIPIENT VERROUILLABLE, THERMOPLASTIQUE, 250 V CA, COURANT NOMINAL 50 A, BORNES À VIS, NON-NEMA, NOIR/GRIS

RÉCIPIENT VERROUILLABLE, THERMOPLASTIQUE, 250 V CA, COURANT NOMINAL 50 A, BORNES À VIS, NON-NEMA, NOIR/GRIS

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4,349.81 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL25503
  • N° de modèle du manufacturier HBL25503
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRécipient verrouillable
  • Courant nominal50 A
  • Type de brideÀ bride
  • Matériau de boîtierThermoplastique
  • Indice de protection NEMA1
  • Nb de groupes1
  • Nb de fils3
  • PolariséOui
  • Tension nominale (V)250 V CA
  • Style de câblageStandard
  • Type de couverclePas de couvercle
  • Indice IPIP20
  • NormesCertifié CSA, Homologué UL
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • Orientation de la connexion Droite
  • Forme de la bride Rectangulaire
  • Couleur de boîtier Noir, gris
  • Type de montage Affleurant
  • Configuration de prise NEMA Non-NEMA
  • Nb de pôles 2
  • Phases Simple
  • Enrobée Non
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • DCAA Non
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Caractéristiques de résistance Résistant à l'humidité
  • Pour l'environnement Sec
  • Taille maximale du fil 4 AWG