!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE VEROUIL HUBBELL 20 30A HOSP

PRISE VEROUIL HUBBELL 20 30A HOSP

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

PRISE VEROUIL HUBBELL 20 30A HOSP close
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
PRISE VEROUIL HUBBELL 20 30A HOSP

PRISE VEROUIL HUBBELL 20 30A HOSP

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $837.32 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL25403
  • N° de modèle du manufacturier HBL25403
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRécipient verrouillable
  • Courant nominal20/30 A
  • Type de brideÀ bride
  • Matériau de boîtierAluminium
  • Indice de protection NEMA1
  • Nb de groupes1
  • Nb de fils5
  • PolariséOui
  • Tension nominale (V)250 V CC/600 V CA
  • Style de câblageStandard
  • Matériau des contactsLaiton
  • Mise à la terreMis à la terre
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à l'humidité
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-0
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Température minimale de service-40 Degrees C
  • Orientation de la connexion Droite
  • Forme de la bride Rectangulaire
  • Couleur de boîtier Bleu
  • Type de montage Affleurant
  • Configuration de prise NEMA Non-NEMA
  • Nb de pôles 4
  • Phases Simple
  • Enrobée Non
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • DCAA Non
  • Type de couvercle Pas de couvercle
  • Indice IP IP30
  • Normes Certifié CSA, Homologué UL
  • Pour l'environnement Sec
  • Marché Industrielle
  • Taille maximale du fil 6 AWG
  • Taille minimale du fil 10 AWG