!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE DUP DISPO VERROU 15A 125V

PRISE DUP DISPO VERROU 15A 125V

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

PRISE DUP DISPO VERROU 15A 125V close
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
PRISE DUP DISPO VERROU 15A 125V

PRISE DUP DISPO VERROU 15A 125V

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 100,58 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 402,32 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 4 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLIG4700A
  • N° de modèle du manufacturier IG4700A
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise double verrouillable
  • Courant nominal15 A
  • Couleur de boîtierOrange
  • Type de montageAffleurant
  • Configuration de prise NEMAL5-15R
  • Nb de pôles2
  • PhasesSimple
  • EnrobéeNon
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • DCAANon
  • Type de couverclePas de couvercle
  • Puissance nominale1/2 HP
  • Indice IPIP20
  • NormesUL 498
  • Pour l'environnementSec
  • ComprendSangle de montage
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Température minimale de service-40 Degrees C
  • Orientation de la connexion Droite
  • Type de bride Sans bride
  • Matériau de boîtier Thermoplastique
  • Indice de protection NEMA 1
  • Nb de groupes 1
  • Nb de fils 3
  • Polarisé Oui
  • Tension nominale (V) 125 V CA
  • Style de câblage Standard
  • Matériau des contacts Laiton
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Comprend le matériel de montage Oui
  • Caractéristiques de résistance Résistance aux chocs
  • Indice d'inflammabilité UL 94 HB
  • Pour l'emplacement Intérieur
  • Marché Industrielle
  • Taille maximale du fil 10 AWG
  • Taille minimale du fil 18 AWG