!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE DBL TWISTLOCK 15A 125V BR

PRISE DBL TWISTLOCK 15A 125V BR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

PRISE DBL TWISTLOCK 15A 125V BR close
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
PRISE DBL TWISTLOCK 15A 125V BR

PRISE DBL TWISTLOCK 15A 125V BR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $95.52 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL4700
  • N° de modèle du manufacturier HBL4700
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121702
  • PAGE DU CATALOGUE # 86
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise double verrouillable
  • Courant nominal15 A
  • Couleur de boîtierMarron
  • Type de montageAffleurant
  • Configuration de prise NEMAL5-15R
  • Nb de pôles2
  • PhasesSimple
  • EnrobéeNon
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • DCAANon
  • Type de couverclePas de couvercle
  • Puissance nominale1/2 HP
  • Indice IPIP20
  • NormesCertifié CSA C22.2 No. 42, spécification fédérale W-C-596, UL 498
  • Pour l'environnementSec
  • ComprendSangle de montage
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Température minimale de service-40 Degrees C
  • Orientation de la connexion Droite
  • Type de bride Sans bride
  • Matériau de boîtier Thermoplastique
  • Indice de protection NEMA 1
  • Nb de groupes 1
  • Nb de fils 3
  • Polarisé Oui
  • Tension nominale (V) 125 V CA
  • Style de câblage Standard
  • Matériau des contacts Laiton
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Comprend le matériel de montage Oui
  • Caractéristiques de résistance Résistance aux chocs
  • Indice d'inflammabilité UL 94 HB
  • Pour l'emplacement Intérieur
  • Marché Industrielle
  • Taille maximale du fil 10 AWG
  • Taille minimale du fil 18 AWG