!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RÉCIPIENT, QUAD, 2 PÔLES/3 FILS, POLYCARBONATE, 125 V CA, COURANT NOMINAL 15 A, 5-15R, 1/2 HP, 12 AWG, BLANC

RÉCIPIENT, QUAD, 2 PÔLES/3 FILS, POLYCARBONATE, 125 V CA, COURANT NOMINAL 15 A, 5-15R, 1/2 HP, 12 AWG, BLANC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

RÉCIPIENT, QUAD, 2 PÔLES/3 FILS, POLYCARBONATE, 125 V CA, COURANT NOMINAL 15 A, 5-15R, 1/2 HP, 12 AWG, BLANC close
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
RÉCIPIENT, QUAD, 2 PÔLES/3 FILS, POLYCARBONATE, 125 V CA, COURANT NOMINAL 15 A, 5-15R, 1/2 HP, 12 AWG, BLANC

RÉCIPIENT, QUAD, 2 PÔLES/3 FILS, POLYCARBONATE, 125 V CA, COURANT NOMINAL 15 A, 5-15R, 1/2 HP, 12 AWG, BLANC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 71,65 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 358,25 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 5 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL415W
  • N° de modèle du manufacturier HBL415W
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRécipient
  • Type de couverclePas de couvercle
  • DDFTNon
  • Couleur de boîtierBlanc
  • Type de montageSurface
  • Configuration de prise NEMA5-15R
  • Nb de pôles2
  • PhasesSimple
  • Type de priseQuad
  • Tension nominale (V)125 V CA
  • Méthode de câblageRetour
  • Puissance nominale1/2 HP
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-2
  • EnrobéeNon
  • Hauteur du masque4,3 po
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • ComprendPlaque d'adaptation 4-PLEX
  • Températures de service max.167 Degrees F
  • Hauteur du centre à centre du trou de montage3,4 po
  • Profondeur hors tout4,3 po
  • Orientation de la connexion Droite
  • Courant nominal 15 A
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Matériau de boîtier Polycarbonate
  • Indice de protection NEMA 1
  • Nb de groupes 2
  • Nb de fils 3
  • Polarisé Oui
  • Normes Certifié CSA C22.2 no 42 fichier 285, NEMA WD-6, UL 498 fichier E2186
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • DCAA Non
  • Protection contre les surtensions Non
  • Type de bride Sans bride
  • Matériau des contacts Laiton
  • Largeur du plastron 4,3 po
  • Classe/qualité Spécification fédérale
  • Marché Commercial, industriel
  • Taille maximale du fil 12 AWG
  • Nb de sorties 4