!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RÉCIPIENT, PRISE DOUBLE, 2 PÔLES/3 FILS, NYLON, 125 V CA, 20 A, BORNES À VIS, 5-20R, 1 CV, BLEU

RÉCIPIENT, PRISE DOUBLE, 2 PÔLES/3 FILS, NYLON, 125 V CA, 20 A, BORNES À VIS, 5-20R, 1 CV, BLEU

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

RÉCIPIENT, PRISE DOUBLE, 2 PÔLES/3 FILS, NYLON, 125 V CA, 20 A, BORNES À VIS, 5-20R, 1 CV, BLEU close
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
RÉCIPIENT, PRISE DOUBLE, 2 PÔLES/3 FILS, NYLON, 125 V CA, 20 A, BORNES À VIS, 5-20R, 1 CV, BLEU

RÉCIPIENT, PRISE DOUBLE, 2 PÔLES/3 FILS, NYLON, 125 V CA, 20 A, BORNES À VIS, 5-20R, 1 CV, BLEU

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $408.62 / CHAQUE
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
  • N° article HBLIG8362SA
  • N° de modèle du manufacturier IG8362SA
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRécipient
  • Type de couverclePas de couvercle
  • DDFTNon
  • Couleur de boîtierBleu
  • Type de montageAffleurant
  • Configuration de prise NEMA5-20R
  • Nb de pôles2
  • PhasesSimple
  • Type de prisePrise double
  • NormesCertifié CSA C22.2 No. 42, UL 498, UL E2186
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • DCAANon
  • Protection contre les surtensionsOui
  • Type de brideSans bride
  • Hauteur du masque2,6 po
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • Températures de service max.140 Degrees F
  • Profondeur hors tout4 po
  • Orientation de la connexion Droite
  • Courant nominal 20 A
  • Mise à la terre Mis à la terre isolée
  • Matériau de boîtier Nylon
  • Indice de protection NEMA 1
  • Nb de groupes 1
  • Nb de fils 3
  • Polarisé Oui
  • Caractéristiques de résistance Résistance aux chocs
  • Tension nominale (V) 125 V CA
  • Méthode de câblage Retour
  • Puissance nominale 1 cv
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-2
  • Enrobée Non
  • Largeur du plastron 1,3 po
  • Classe/qualité Qualité hôpital, féd. Spec.
  • Hauteur du centre à centre du trou de montage 3,3 po
  • Voyants lumineux Alimentation connectée