!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES SÉCURITÉ DEMI-MONTURE UNISEXES, ANSI, PROTECTION UV/ANTI-BUÉE, GRIS, PLASTIQUE/PC

LUNETTES SÉCURITÉ DEMI-MONTURE UNISEXES, ANSI, PROTECTION UV/ANTI-BUÉE, GRIS, PLASTIQUE/PC

3M

LUNETTES SÉCURITÉ DEMI-MONTURE UNISEXES, ANSI, PROTECTION UV/ANTI-BUÉE, GRIS, PLASTIQUE/PC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES SÉCURITÉ DEMI-MONTURE UNISEXES, ANSI, PROTECTION UV/ANTI-BUÉE, GRIS, PLASTIQUE/PC

LUNETTES SÉCURITÉ DEMI-MONTURE UNISEXES, ANSI, PROTECTION UV/ANTI-BUÉE, GRIS, PLASTIQUE/PC

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.62 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MMMSF620SGAF-EA
  • N° de modèle du manufacturier SF620SGAF
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181803
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes sont dotées d'une coupe universelle et d'une conception enveloppante à monture intégrale. Ces dernières sont fabriquées à partir de plastique gris, avec des verres transparents en polycarbonate qui ont un revêtement anti-buée. Ces dernières ont une protection anti-UV de 0.999 et sont classés ANSI pour les risques d'impact.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de lecture
  • Couleur du brasGris
  • Force de dioptrie+2.00
  • Couleur de montureGris
  • Style de cadreTraditionnel
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresOui
  • Comprend un revêtement pour les yeuxNon
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresNon
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesANSI
  • Revêtement de lentilleAnti-buée
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Type d'embout du bras SecureFit
  • Taille des lunettes Standard
  • Matériau de la carcasse Plastique
  • Type de cadre Demi-monture
  • Comprend un traitement antibuée des verres Oui
  • Comprend un pare-soleil supérieur Non
  • Sans revêtement des verres Non
  • Couleur de lentille Transparent
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Série SecureFit
  • Détectable avec rayons X Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande