!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SANGLE À CLIQUET,LÉGER,RUPTURE 1 200 LB,CAP CHG DE 400 LB,JNE/RGE,15 X 1 PI,CHROME/VINYLE,PQ 2

SANGLE À CLIQUET,LÉGER,RUPTURE 1 200 LB,CAP CHG DE 400 LB,JNE/RGE,15 X 1 PI,CHROME/VINYLE,PQ 2

B. ERICKSON

SANGLE À CLIQUET,LÉGER,RUPTURE 1 200 LB,CAP CHG DE 400 LB,JNE/RGE,15 X 1 PI,CHROME/VINYLE,PQ 2 close
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
SANGLE À CLIQUET,LÉGER,RUPTURE 1 200 LB,CAP CHG DE 400 LB,JNE/RGE,15 X 1 PI,CHROME/VINYLE,PQ 2

SANGLE À CLIQUET,LÉGER,RUPTURE 1 200 LB,CAP CHG DE 400 LB,JNE/RGE,15 X 1 PI,CHROME/VINYLE,PQ 2

B. ERICKSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.15 / PAQUET de 2
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
  • N° article ESN34401
  • N° de modèle du manufacturier 34401
  • N° de classification normalisée des produits et services 31151906
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.77 lb

Informations sur le produit

Avec une limite de charge de travail de 400 livres et une résistance à la rupture de 1 200 livres, cette sangle d'arrimage à cliquet est idéale pour sécuriser la cargaison sur les camionnettes et les remorques. Cette sangle rouge légère est équipée d'un cliquet chromé plaqué jaune avec des crochets recouverts de vinyle et mesure 15 x 1 pieds. Il comprend deux sangles et une garantie du fabricant de 90 jours.

Spécifications techniques

  • ArticleSangles d'Arrimage à Cliquet
  • Type d'extrémitéCrochets de Fil de Métallique Traité à la Chaleur et Recouvert de Vinyle
  • Couleur Rouge
  • Durée de la garantie du fabricant 90 jours contre les défauts de fabrication