!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SANGLE À CLIQUET,LÉGER,RUPTURE 2 000 LB,CHG 666 LB,ORANGE,15 X 1 PI,CAOUTCHOUC/VINYLE,PQ 2

SANGLE À CLIQUET,LÉGER,RUPTURE 2 000 LB,CHG 666 LB,ORANGE,15 X 1 PI,CAOUTCHOUC/VINYLE,PQ 2

B. ERICKSON

SANGLE À CLIQUET,LÉGER,RUPTURE 2 000 LB,CHG 666 LB,ORANGE,15 X 1 PI,CAOUTCHOUC/VINYLE,PQ 2 close
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
SANGLE À CLIQUET,LÉGER,RUPTURE 2 000 LB,CHG 666 LB,ORANGE,15 X 1 PI,CAOUTCHOUC/VINYLE,PQ 2

SANGLE À CLIQUET,LÉGER,RUPTURE 2 000 LB,CHG 666 LB,ORANGE,15 X 1 PI,CAOUTCHOUC/VINYLE,PQ 2

B. ERICKSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.55 / CHAQUE
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
  • N° article ESN34404
  • N° de modèle du manufacturier 34404
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101608
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.43 lb

Informations sur le produit

Avec une limite de charge de travail de 666 livres et une résistance à la rupture de 2 000 livres, cette sangle d'arrimage à cliquet est idéale pour sécuriser la cargaison sur les camionnettes et les remorques. Cette sangle orange légère est équipée d'un cliquet à large manche avec caoutchouc moulé et mesure 15 x 1 pieds. Il comprend deux sangles et une garantie du fabricant de 90 jours.

Spécifications techniques

  • ArticleSangles d'Arrimage à Cliquet
  • Type d'extrémitéCrochets de Fil de Métallique Traité à la Chaleur et Recouvert de Vinyle
  • Couleur Orange
  • Durée de la garantie du fabricant 90 jours contre les défauts de fabrication