!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SANGLE À CLIQUET,RUPTURE 2 500 LB,CHARGE 833 LB,ARG,12 PI X 1 1/4 PO,CAOUTCHOUC/VINYLE/AC,PQ 4

SANGLE À CLIQUET,RUPTURE 2 500 LB,CHARGE 833 LB,ARG,12 PI X 1 1/4 PO,CAOUTCHOUC/VINYLE/AC,PQ 4

B. ERICKSON

SANGLE À CLIQUET,RUPTURE 2 500 LB,CHARGE 833 LB,ARG,12 PI X 1 1/4 PO,CAOUTCHOUC/VINYLE/AC,PQ 4 close
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
SANGLE À CLIQUET,RUPTURE 2 500 LB,CHARGE 833 LB,ARG,12 PI X 1 1/4 PO,CAOUTCHOUC/VINYLE/AC,PQ 4

SANGLE À CLIQUET,RUPTURE 2 500 LB,CHARGE 833 LB,ARG,12 PI X 1 1/4 PO,CAOUTCHOUC/VINYLE/AC,PQ 4

B. ERICKSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $75.56 / ENSEMBLE
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
  • N° article ESN34411
  • N° de modèle du manufacturier 34411
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101608
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.515 lb

Informations sur le produit

Avec une limite de charge de travail de 833 livres et une résistance à la rupture de 2 500 livres, cette sangle d'arrimage à cliquet est idéale pour sécuriser la cargaison sur les camionnettes et les remorques. Ces sangles argentées de 12 pieds ont une sangle de 1 1/4 pouce de large, équipée d'un grand cliquet avec des crochets en S en acier moulé en caoutchouc et en vinyle. Il comprend quatre sangles et une garantie du fabricant de 90 jours.

Spécifications techniques

  • ArticleSangles d'Arrimage à Cliquet
  • Type d'extrémitéCrochets en S en acier et revêtu de vinyle
  • Couleur Argent
  • Durée de la garantie du fabricant 90 jours contre les défauts de fabrication