!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SANGLE À CLIQUET,P/USAGE INT,RUPTURE 3 000 LB,CHARGE 1 000 LB,NR,6 PI X 1 1/2 PO,PQ 2

SANGLE À CLIQUET,P/USAGE INT,RUPTURE 3 000 LB,CHARGE 1 000 LB,NR,6 PI X 1 1/2 PO,PQ 2

ERICKSON

SANGLE À CLIQUET,P/USAGE INT,RUPTURE 3 000 LB,CHARGE 1 000 LB,NR,6 PI X 1 1/2 PO,PQ 2 close
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
SANGLE À CLIQUET,P/USAGE INT,RUPTURE 3 000 LB,CHARGE 1 000 LB,NR,6 PI X 1 1/2 PO,PQ 2

SANGLE À CLIQUET,P/USAGE INT,RUPTURE 3 000 LB,CHARGE 1 000 LB,NR,6 PI X 1 1/2 PO,PQ 2

ERICKSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $46.91 / PAQUET de 2
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
  • N° article ESN05735
  • N° de modèle du manufacturier 05735
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.9 lb

Informations sur le produit

Avec une limite de charge de travail de 1 000 livres et une résistance à la rupture de 3 000 livres, cette sangle d'arrimage à cliquet est idéale pour les motos et les véhicules récréatifs. Cette sangle noire robuste mesure 6 pieds x 1,5 pouce. Comprend deux sangles et une garantie du fabricant de 90 jours.

Spécifications techniques

  • ArticleSangle à cliquet
  • CouleurNoir
  • Durée de la garantie du fabricant90 jours contre les défauts de fabrication
  • Charge d'utilisation 1 000 lb
  • Type d'ajustement Cliquet