!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SANGLE À CLIQUET,A/ CHAÎNE D'ANCRAGE/PROTÈGE-BORD,5 400 LB CMU,OR,30 PI X 4 PO,POLY/PP

SANGLE À CLIQUET,A/ CHAÎNE D'ANCRAGE/PROTÈGE-BORD,5 400 LB CMU,OR,30 PI X 4 PO,POLY/PP

KINEDYNE

SANGLE À CLIQUET,A/ CHAÎNE D'ANCRAGE/PROTÈGE-BORD,5 400 LB CMU,OR,30 PI X 4 PO,POLY/PP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SANGLE À CLIQUET,A/ CHAÎNE D'ANCRAGE/PROTÈGE-BORD,5 400 LB CMU,OR,30 PI X 4 PO,POLY/PP

SANGLE À CLIQUET,A/ CHAÎNE D'ANCRAGE/PROTÈGE-BORD,5 400 LB CMU,OR,30 PI X 4 PO,POLY/PP

KINEDYNE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $247.87 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article KDN593040
  • N° de modèle du manufacturier 593040
  • N° de classification normalisée des produits et services 31151906
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 19.64 lb

Informations sur le produit

Cette sangle à cliquet est dotée d'un ancrage de chaîne et d'une limite de charge de travail de 5400 livres. Cette sangle de treuil dorée mesure 30 pieds sur quatre pouces et est fabriquée à partir de sangles en polyester enduit de résine. Il est livré avec un protège-bord en polypropylène breveté et une extrémité fixe standard de 18 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleChaîne de Sangle à Cliquet
  • Type d'extrémitéAncrage à chaîne
  • Couleur Or
  • Durée de la garantie du fabricant Garantie Limitée de 6 Mois
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande