!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SANGLE À CLIQUET,A/ CHAÎNE D'ANCRAGE/PROTÈGE-BORD,5 400 LB CMU,OR,30 PI X 3 PO,POLY/PP

SANGLE À CLIQUET,A/ CHAÎNE D'ANCRAGE/PROTÈGE-BORD,5 400 LB CMU,OR,30 PI X 3 PO,POLY/PP

KINEDYNE

SANGLE À CLIQUET,A/ CHAÎNE D'ANCRAGE/PROTÈGE-BORD,5 400 LB CMU,OR,30 PI X 3 PO,POLY/PP close
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
SANGLE À CLIQUET,A/ CHAÎNE D'ANCRAGE/PROTÈGE-BORD,5 400 LB CMU,OR,30 PI X 3 PO,POLY/PP

SANGLE À CLIQUET,A/ CHAÎNE D'ANCRAGE/PROTÈGE-BORD,5 400 LB CMU,OR,30 PI X 3 PO,POLY/PP

KINEDYNE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 198,35 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 396,70 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article KDN553040
  • N° de modèle du manufacturier 553040
  • N° de classification normalisée des produits et services 31151906
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 18.4 lb

Informations sur le produit

Cette sangle à cliquet est dotée d'un ancrage de chaîne et d'une limite de charge de travail de 5400 livres. Cette sangle à cliquet dorée mesure 30 pieds sur trois pouces et est fabriquée à partir de sangles en polyester enduit de résine. Il est livré avec un protège-bord en polypropylène breveté et une extrémité fixe standard de 18 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleSangle
  • Type d'extrémitéAncrage à chaîne
  • Couleur Or
  • Durée de la garantie du fabricant Garantie Limitée de 6 Mois