!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SANGLE À CLIQUET,CROCHET EN J,ANNEAU EN D,RUPTURE 10 000 LB,CHG 3 300 LB,JNE,20 PI X 2 PO

SANGLE À CLIQUET,CROCHET EN J,ANNEAU EN D,RUPTURE 10 000 LB,CHG 3 300 LB,JNE,20 PI X 2 PO

ERICKSON

SANGLE À CLIQUET,CROCHET EN J,ANNEAU EN D,RUPTURE 10 000 LB,CHG 3 300 LB,JNE,20 PI X 2 PO close
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
SANGLE À CLIQUET,CROCHET EN J,ANNEAU EN D,RUPTURE 10 000 LB,CHG 3 300 LB,JNE,20 PI X 2 PO

SANGLE À CLIQUET,CROCHET EN J,ANNEAU EN D,RUPTURE 10 000 LB,CHG 3 300 LB,JNE,20 PI X 2 PO

ERICKSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $40.07 / CHAQUE
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
  • N° article ESN58629
  • N° de modèle du manufacturier 58629
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.79 lb

Informations sur le produit

Évalué pour supporter une charge maximale de 3 300 livres avec une résistance à la rupture de 10 000 livres, cet arrimage à cliquet est conçu pour maintenir les charges lourdes en sécurité pendant le transport. Cette sangle jaune de 20 pieds de long et de 2 pouces de large est équipée de longues poignées à cliquet larges, de crochets en J et d'anneaux en D. Il comprend une garantie du fabricant de 90 jours.

Spécifications techniques

  • ArticleSangle à cliquet
  • CouleurJaune
  • Durée de la garantie du fabricant90 jours contre les défauts de fabrication
  • Charge d'utilisation 3 300 lb
  • Type d'ajustement Cliquet