!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉCRAN FACIAL À COURONNE UNIQUE,A/ HARNAIS À CLIQUET,BL/TRANSP,9 X 10 PO,PLAST/ACÉTATE

ÉCRAN FACIAL À COURONNE UNIQUE,A/ HARNAIS À CLIQUET,BL/TRANSP,9 X 10 PO,PLAST/ACÉTATE

JACKSON SAFETY

ÉCRAN FACIAL À COURONNE UNIQUE,A/ HARNAIS À CLIQUET,BL/TRANSP,9 X 10 PO,PLAST/ACÉTATE close
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
ÉCRAN FACIAL À COURONNE UNIQUE,A/ HARNAIS À CLIQUET,BL/TRANSP,9 X 10 PO,PLAST/ACÉTATE

ÉCRAN FACIAL À COURONNE UNIQUE,A/ HARNAIS À CLIQUET,BL/TRANSP,9 X 10 PO,PLAST/ACÉTATE

JACKSON SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $67.86 / CHAQUE
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
  • N° article JCKS39110
  • N° de modèle du manufacturier S39110
  • N° de classification normalisée des produits et services 42131613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.83 lb

Informations sur le produit

Cet écran facial à couronne unique protège des éclaboussures, des particules et des débris volants. Il est doté d'une couronne en plastique ABS, d'un couvre-chef à cliquet en nylon bleu et d'un bandeau en vinyle perforé. La visière transparente et réglable mesure 9 x 10 po et est fabriquée à partir d'acétate ht. résistance aux chocs a/revêtement anti-buée et anti-rayures. Cet écran facial est certifié CSA Z98,4.

Spécifications techniques

  • ArticleÉcran facial à cliquet
  • Compatible avec le numéro de modèle du fabricantS27051, S35000, S39100
  • Protection diélectriqueNon
  • Couleur de harnaisBleu
  • Style de harnaisCouronne simple
  • Comprend un traitement antibuée de la visièreNon
  • Sans revêtement de la visièreOui
  • Comprend une visière secondaire rabattableNon
  • NormesCSA/ANSI
  • Couleur de visièreTransparent
  • Matériau de visièreAcétate
  • Largeur de visière12 po
  • Compatible avec marque Sellstrom
  • Compatible avec série 390
  • Type d'écran facial Ensemble d'écran facial
  • Matériau de harnais Couronne - Plastique ABS/Casque - Nylon/bandeau en vinyle perforé
  • Comprend Couronne, visière, casque à cliquet, fenêtre résistant aux rayures
  • Comprend un traitement antistatique de la visière Non
  • Comprend un traitement anti-rayures de la visière Non
  • Réutilisabilité Réutilisable
  • Type d'ajustement de la coiffe Cliquet
  • Hauteur de visière 8 po
  • Épaisseur de visière 0,04 po