Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cet écran facial à couronne unique avec réglage à cliquet mesure 16¾X7X0,04 pouces d'épaisseur. Il est doté d'une coiffe noire en polycarbonate et d'une visière transparente en acétate. L'ensemble d'écran facial réutilisable comprend une mentonnière, un écran facial et une coiffe. Il peut être utilisé avec la série 483000.
Spécifications techniques
ArticleÉcran facial à cliquet
Compatible avec série483000
Type d'écran facialEnsemble d'écran facial
Matériau de harnaisPolycarbonate
ComprendMentionnière, visière, casque
Comprend un traitement antistatique de la visièreNon
Comprend un traitement anti-rayures de la visièreNon
RéutilisabilitéRéutilisable
Type d'ajustement de la coiffeCliquet
Protection contre la lumière visibleL1.3
Hauteur de visière7 po
Épaisseur de visière0,04 po
Désignation de la teinte de soudageNon classé pour la soudure
Compatible avec le numéro de modèle du fabricant494400
Protection diélectriqueNon
Couleur de harnaisNoir
Style de harnaisCouronne simple avec protège-menton
Comprend un traitement antibuée de la visièreNon
Sans revêtement de la visièreOui
Comprend une visière secondaire rabattableNon
NormesCSA/ANSI
Désignation de protection contre les rayonnements ultravioletsU0
Couleur de visièreTransparent
Matériau de visièreAcétate
Largeur de visière16 3/4 po
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca