Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cet écran facial à couronne unique de la série 380 avec suspension à cliquet du harnais mesure 19X6X0,04 pouces d’épaisseur. Il est doté d’un harnais en nylon antibuée Sta-Clear et d’une visière en polycarbonate. L’écran facial réutilisable est conforme à la norme CSA Z94.3-2015 et comprend une mentonnière.
Spécifications techniques
ArticleÉcran facial à cliquet
Compatible avec le numéro de modèle du fabricantS27051, S36040
Protection diélectriqueNon
Couleur de harnaisTransparent
Style de harnaisCouronne simple avec protège-menton
Comprend un traitement antibuée de la visièreOui
Sans revêtement de la visièreNon
Comprend une visière secondaire rabattableNon
NormesCSA/ANSI
Couleur de visièreTransparent
Matériau de visièreAcétate
Largeur de visière19 po
Compatible avec marqueSellstrom
Compatible avec série390
Type d'écran facialEnsemble d'écran facial
Matériau de harnaisNylon
ComprendÉcran en acétate antibuée transparent, couronne et mentonnière transparentes, casque à cliquet
Comprend un traitement antistatique de la visièreNon
Comprend un traitement anti-rayures de la visièreNon
RéutilisabilitéRéutilisable
Type d'ajustement de la coiffeCliquet
Hauteur de visière6 po
Épaisseur de visière0,04 po
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 111,20 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 35,72 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 32,04 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: