!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉCRAN FACIAL, COURONNE UNIQUE, CLIQUET, ANTIRAYURES, NYLON/ACÉTATE, 16X8X0,04 PO

ÉCRAN FACIAL, COURONNE UNIQUE, CLIQUET, ANTIRAYURES, NYLON/ACÉTATE, 16X8X0,04 PO

SELLSTROM

ÉCRAN FACIAL, COURONNE UNIQUE, CLIQUET, ANTIRAYURES, NYLON/ACÉTATE, 16X8X0,04 PO close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
ÉCRAN FACIAL, COURONNE UNIQUE, CLIQUET, ANTIRAYURES, NYLON/ACÉTATE, 16X8X0,04 PO

ÉCRAN FACIAL, COURONNE UNIQUE, CLIQUET, ANTIRAYURES, NYLON/ACÉTATE, 16X8X0,04 PO

SELLSTROM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $69.83 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3NNG9
  • N° de modèle du manufacturier S39120
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Informations sur le produit

Cet écran facial à couronne unique de la série 390 avec suspension à cliquet du harnais mesure 16X8X0,04 pouces d’épaisseur. Il est doté d’un harnais en nylon bleu antirayures et d’une visière en acétate transparent. L’écran facial réutilisable est conforme à la norme CSA Z94.3-2015 et comporte des fenêtres en acétate de première qualité résistantes aux rayures.

Spécifications techniques

  • ArticleÉcran facial à cliquet
  • Compatible avec le numéro de modèle du fabricantS27051, S35050, S39100
  • Protection diélectriqueNon
  • Couleur de harnaisBleu
  • Style de harnaisCouronne simple
  • Comprend un traitement antibuée de la visièreNon
  • Sans revêtement de la visièreOui
  • Comprend une visière secondaire rabattableNon
  • NormesCSA/ANSI
  • Couleur de visièreTransparent
  • Matériau de visièreAcétate
  • Largeur de visière16 po
  • Compatible avec marque Sellstrom
  • Compatible avec série 390
  • Type d'écran facial Ensemble d'écran facial
  • Matériau de harnais Nylon
  • Comprend Couronne, visière, casque à cliquet, fenêtre résistant aux rayures
  • Comprend un traitement antistatique de la visière Non
  • Comprend un traitement anti-rayures de la visière Non
  • Réutilisabilité Réutilisable
  • Type d'ajustement de la coiffe Cliquet
  • Hauteur de visière 8 po
  • Épaisseur de visière 0,04 po