!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ECRAN FACIAL, COURONNE SIMPLE, CLIQUET, W5, NR/VRT, ANTIBUÉE, NYLON/PC, 12⅛X9X0,06 PO

ECRAN FACIAL, COURONNE SIMPLE, CLIQUET, W5, NR/VRT, ANTIBUÉE, NYLON/PC, 12⅛X9X0,06 PO

SELLSTROM

ECRAN FACIAL, COURONNE SIMPLE, CLIQUET, W5, NR/VRT, ANTIBUÉE, NYLON/PC, 12⅛X9X0,06 PO close
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
ECRAN FACIAL, COURONNE SIMPLE, CLIQUET, W5, NR/VRT, ANTIBUÉE, NYLON/PC, 12⅛X9X0,06 PO

ECRAN FACIAL, COURONNE SIMPLE, CLIQUET, W5, NR/VRT, ANTIBUÉE, NYLON/PC, 12⅛X9X0,06 PO

SELLSTROM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $134.50 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3MNV3
  • N° de modèle du manufacturier S32050
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.4 lb

Informations sur le produit

Cet écran facial DP4 à couronne unique avec suspension à cliquet du harnais mesure 12 1/8X9X0,06 pouces d’épaisseur. Il est équipé d’un harnais en nylon noir antibuée avec un écran de soudage W5 et une visière en polycarbonate vert. L’écran facial réutilisable est doté d’une fenêtre en polycarbonate moulé, d’un bouton réglable et d’une protection UV/IR. Il comprend une couronne, un écran facial et un harnais à cliquet.

Spécifications techniques

  • ArticleÉcran facial à cliquet
  • Compatible avec le numéro de modèle du fabricantS32011, S32150
  • Protection diélectriqueNon
  • Couleur de harnaisNoir
  • Style de harnaisCouronne simple
  • Comprend un traitement antibuée de la visièreNon
  • Sans revêtement de la visièreOui
  • Comprend une visière secondaire rabattableNon
  • NormesANSI
  • Couleur de visièreVert
  • Matériau de visièrePolycarbonate
  • Largeur de visière12 1/8 po
  • Compatible avec marque Sellstrom
  • Compatible avec série DP4
  • Type d'écran facial Ensemble d'écran facial
  • Matériau de harnais Nylon
  • Comprend Couronne, visière, casque à cliquet
  • Comprend un traitement antistatique de la visière Non
  • Comprend un traitement anti-rayures de la visière Non
  • Réutilisabilité Réutilisable
  • Type d'ajustement de la coiffe Cliquet
  • Hauteur de visière 9 po
  • Épaisseur de visière 0,06 po
  • Désignation de la teinte de soudage W5
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)