!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉCRAN FACIAL, COURONNE UNIQUE, CLIQUET, GR/TRNSP, ABS/PC, CSA, 15½X8X0,04 PO

ÉCRAN FACIAL, COURONNE UNIQUE, CLIQUET, GR/TRNSP, ABS/PC, CSA, 15½X8X0,04 PO

SELLSTROM

ÉCRAN FACIAL, COURONNE UNIQUE, CLIQUET, GR/TRNSP, ABS/PC, CSA, 15½X8X0,04 PO close
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
ÉCRAN FACIAL, COURONNE UNIQUE, CLIQUET, GR/TRNSP, ABS/PC, CSA, 15½X8X0,04 PO

ÉCRAN FACIAL, COURONNE UNIQUE, CLIQUET, GR/TRNSP, ABS/PC, CSA, 15½X8X0,04 PO

SELLSTROM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $47.52 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5DAD1
  • N° de modèle du manufacturier S30110
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181702
  • PAGE DU CATALOGUE # 840
  • Poids à l’expédition 1.25 lb

Informations sur le produit

Cet écran facial à couronne unique de la série 301 avec suspension à cliquet du harnais mesure 15½X8X0,04 pouces d’épaisseur. Il est doté d’un harnais en ABS gris et d’une visière en polycarbonate transparent. L’écran facial réutilisable est conforme à la norme CSA Z94.3-2015 et comporte une fenêtre d’écran facial universelle et un système de montage polyvalent.

Spécifications techniques

  • ArticleÉcran facial à cliquet
  • Compatible avec le numéro de modèle du fabricant29096
  • Protection diélectriqueNon
  • Couleur de harnaisGris
  • Style de harnaisCouronne simple
  • Comprend un traitement antibuée de la visièreNon
  • Sans revêtement de la visièreOui
  • Comprend une visière secondaire rabattableNon
  • NormesCSA/ANSI
  • Couleur de visièreTransparent
  • Matériau de visièrePolycarbonate
  • Largeur de visière15 1/2 po
  • Compatible avec marque Sellstrom
  • Compatible avec série 301
  • Type d'écran facial Ensemble d'écran facial
  • Matériau de harnais ABS
  • Comprend Fenêtre liée, casque à cliquet, couronne simple
  • Comprend un traitement antistatique de la visière Non
  • Comprend un traitement anti-rayures de la visière Non
  • Réutilisabilité Réutilisable
  • Type d'ajustement de la coiffe Cliquet
  • Hauteur de visière 8 po
  • Épaisseur de visière 0,04 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)