!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ASSEMBLAGE D'ÉCRAN FACIAL, COURONNE PARTIELLE, CLIQUET, NOIR/TRNSP, TP/PCTG, 16½X8X0,07 PO

ASSEMBLAGE D'ÉCRAN FACIAL, COURONNE PARTIELLE, CLIQUET, NOIR/TRNSP, TP/PCTG, 16½X8X0,07 PO

CONDOR

ASSEMBLAGE D'ÉCRAN FACIAL, COURONNE PARTIELLE, CLIQUET, NOIR/TRNSP, TP/PCTG, 16½X8X0,07 PO close
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
ASSEMBLAGE D'ÉCRAN FACIAL, COURONNE PARTIELLE, CLIQUET, NOIR/TRNSP, TP/PCTG, 16½X8X0,07 PO

ASSEMBLAGE D'ÉCRAN FACIAL, COURONNE PARTIELLE, CLIQUET, NOIR/TRNSP, TP/PCTG, 16½X8X0,07 PO

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.66 / CHAQUE
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
  • N° article EBP4EZC2
  • N° de modèle du manufacturier 4EZC2
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181707
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble d'écran facial de style couronne partielle avec suspension à cliquet mesure 16½X8X0,07 pouces d'épaisseur. Il est doté d'un harnais noir en thermoplastique et d'une visière transparente en poly cyclohexylènediméthylène téréphtalate glycol. La température de fonctionnement de l'écran facial réutilisable est comprise entre -5 et 50°C.

Spécifications techniques

  • ArticleÉcran facial à cliquet
  • Protection diélectriqueNon
  • Couleur de harnaisNoir
  • Style de harnaisCouronne partielle
  • Comprend un traitement antistatique de la visièreNon
  • Comprend un traitement anti-rayures de la visièreNon
  • NormesANSI
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultravioletsU0
  • Couleur de visièreTransparent
  • Matériau de visièrePolycarbonate
  • Largeur de visière15 1/2 po
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Type d'écran facial Ensemble d'écran facial
  • Matériau de harnais Thermoplastique
  • Comprend un traitement antibuée de la visière Non
  • Sans revêtement de la visière Oui
  • Réutilisabilité Réutilisable
  • Type d'ajustement de la coiffe Cliquet
  • Protection contre la lumière visible L0
  • Hauteur de visière 9 po
  • Épaisseur de visière 0,07 po
  • Désignation de la teinte de soudage Non classé pour la soudure
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)