!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HABIT DE PLUIE JAUNE CSA SZ XL

HABIT DE PLUIE JAUNE CSA SZ XL

PIONEER

HABIT DE PLUIE JAUNE CSA SZ XL close
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
HABIT DE PLUIE JAUNE CSA SZ XL

HABIT DE PLUIE JAUNE CSA SZ XL

PIONEER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $73.70 / CHAQUE
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
  • N° article JRV5599YW-XL
  • N° de modèle du manufacturier V1080160-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleImperméable
  • MatériauPolyester, PVC
  • TailleTG
  • Épaisseur0,18 mm
  • Caractéristiques de la capuchePoches multiples, pochette de rangement, ventilation, 100 % imperméable et coupe-vent
  • Type ANSIO
  • GenrePour hommes
  • Couleur Vert, jaune
  • Style de la capuche Capuchon pliable dans le col
  • Classe ANSI 1
  • Caractéristiques La bande réfléchissante exclusive de StarTech assure une visibilité maximale et une sécurité accrue, les coutures thermosoudées assurent une résistance supérieure à l'eau, les aérations dorsales et l'ourlet ajustable assurent un confort de travail accru, 2 grandes poches avant pour ranger les articles essentiels
  • Nombre de poches à vêtements 2
  • Normes ANSI/ISEA 107-2020 classe 1 type O, CSA Z96-15 classe 1 niveau 2
  • Résistance Eau
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)