!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TENUE IMPERMÉABLE BRICOLEUR 3 PIÈCES,CAPUCHE DÉTACHABLE/VESTE/SALOPETTE,PVC,NOIRE,P

TENUE IMPERMÉABLE BRICOLEUR 3 PIÈCES,CAPUCHE DÉTACHABLE/VESTE/SALOPETTE,PVC,NOIRE,P

VIKING

TENUE IMPERMÉABLE BRICOLEUR 3 PIÈCES,CAPUCHE DÉTACHABLE/VESTE/SALOPETTE,PVC,NOIRE,P close
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
TENUE IMPERMÉABLE BRICOLEUR 3 PIÈCES,CAPUCHE DÉTACHABLE/VESTE/SALOPETTE,PVC,NOIRE,P

TENUE IMPERMÉABLE BRICOLEUR 3 PIÈCES,CAPUCHE DÉTACHABLE/VESTE/SALOPETTE,PVC,NOIRE,P

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $49.53 / CHAQUE
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
  • N° article ALM2110BK-S
  • N° de modèle du manufacturier 2110BK-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.85 lb

Informations sur le produit

Ensemble de pluie de la série 2110BK pour hommes, taille moyen, noir. En PVC avec une doublure en polyester et PVC. Résistant à l'eau et au vent, fermeture à cordon et conforme aux normes ASTM D 6413. Il comporte une braguette à boutons-pression, une épaisseur de 0,35 mm, des coutures soudées, 2 poches, une fermeture à la taille à boutons-pression.

Spécifications techniques

  • ArticleImperméable
  • MatériauPVC
  • Haute visibilitéNon
  • Longueur du manteau33 po
  • StyleCombinaison de pluie 3 pièces avec veste et salopette à bretelles
  • Matériau de doublurePolyester, PVC
  • CaractéristiquesRésistant à l'eau, résistant au vent
  • Caractéristiques de la capucheFermeture à cordon
  • Type ANSINon évalué
  • Entrejambe28 po
  • Tour de taille maximal30 po
  • Type de chevilleBouton-poussoir
  • GenrePour hommes
  • Comprend des jarretellesOui
  • Style de coutureSoudé
  • Fermeture de la tailleBouton-poussoir
  • Couleur Noir
  • Style de la capuche Détachable
  • Taille P
  • Type de fermeture de la braguette Bouton-poussoir
  • Doublure incluse Oui
  • Épaisseur 0,35 mm
  • Comprend une capuche Oui
  • Nombre de poches à vêtements 2
  • Type de fermeture de l'ouverture de la veste Bouton-poussoir
  • Taille de poitrine maximale 37 po
  • Normes ASTM D 6413
  • Style de manchette Fermeture à bouton-pression
  • Comprend Veste, salopette avec capuchon ajustable, multi ventilations, panneau de taille
  • Résistance Eau, vent
  • Série 2110BK