Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ensemble de pluie unisexe jaune S56307, taille moyen, en PVC. Elle est conforme aux normes ASTM D6413. Capuchon détachable, braguette-tempête à l'avant, protection contre les éclaboussures chimiques, épaule coupe complète, angle de manche à 90 ° par rapport au corps, coutures scellées Therm-o-Rad 100 % imperméables.
Spécifications techniques
ArticleImperméable
MatériauPVC
Haute visibilitéNon
Longueur du manteau30 po
StyleCombinaison de pluie 3 pièces avec veste, capuche amovible et salopette à bretelles
Épaisseur10,5 mm
S'adapte aux bottesOui
Caractéristiques de la capucheCordon de serrage, boutons-pression
Type ANSINon évalué
Type de fermeture de l'ouverture de la vesteBouton-poussoir
Poids du tissu8 oz
Isolation pour le froidNon
Tour de taille maximal38 po
NormesASTM D6413
Type de chevilleBouton-poussoir
GenreUnisexe
Comprend des jarretellesOui
Style de coutureScellé à chaud
CouleurJaune
Style de la capucheDétachable
TailleM
Type de fermeture de la braguetteBouton-poussoir
Doublure incluseNon
CaractéristiquesProtection contre les éclaboussures de produits chimiques, épaule droite avec un angle de 90 Degrees entre la manche et le corps, coutures scellées Therm-O-Rad 100 % imperméable
Comprend une capucheOui
Nombre de poches à vêtements0
Nombre de poches de pantalon0
Entrejambe29 po
Motif du dosAucun
Taille de poitrine maximale49 po
Type de dosFermé
Tour de taille minimal36 po
Style de manchetteFermeture à bouton-pression
ComprendCapuchon détachable, braguette anti-tempête avant