!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HABIT DE PLUIE JAUNE CSA SZ M

HABIT DE PLUIE JAUNE CSA SZ M

PIONEER

HABIT DE PLUIE JAUNE CSA SZ M close
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
HABIT DE PLUIE JAUNE CSA SZ M

HABIT DE PLUIE JAUNE CSA SZ M

PIONEER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $73.70 / CHAQUE
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
  • N° article JRV5599YW-M
  • N° de modèle du manufacturier V1080160-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.91 lb

Spécifications techniques

  • ArticleImperméable
  • MatériauPolyester, PVC
  • TailleM
  • Épaisseur0,18 mm
  • Caractéristiques de la capuchePoches multiples, pochette de rangement, ventilation, 100 % imperméable et coupe-vent
  • Type ANSIO
  • GenrePour hommes
  • Couleur Vert, jaune
  • Style de la capuche Capuchon pliable dans le col
  • Classe ANSI 1
  • Caractéristiques La bande réfléchissante exclusive de StarTech assure une visibilité maximale et une sécurité accrue, les coutures thermosoudées assurent une résistance supérieure à l'eau, les aérations dorsales et l'ourlet ajustable assurent un confort de travail accru, 2 grandes poches avant pour ranger les articles essentiels
  • Nombre de poches à vêtements 2
  • Normes ANSI/ISEA 107-2020 classe 1 type O, CSA Z96-15 classe 1 niveau 2
  • Résistance Eau
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)