!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HV LT WGHT CSA HABIT PLUI ORG SZ L

HV LT WGHT CSA HABIT PLUI ORG SZ L

PIONEER

HV LT WGHT CSA HABIT PLUI ORG SZ L close
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
HV LT WGHT CSA HABIT PLUI ORG SZ L

HV LT WGHT CSA HABIT PLUI ORG SZ L

PIONEER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $69.75 / CHAQUE
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
  • N° article JRV5598OR-L
  • N° de modèle du manufacturier V1080150-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 0
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleImperméable
  • MatériauPolyester, PVC
  • Haute visibilitéOui
  • Classe ANSI1
  • Doublure incluseNon
  • Épaisseur0,18 mm
  • Comprend une capucheOui
  • Nombre de poches à vêtements2
  • Nombre de poches de pantalon0
  • Entrejambe33 po
  • Motif du dosX
  • Type de dosFermé
  • Type de chevilleOuvert
  • Style de colletÀ capuche
  • GenrePour hommes
  • Comprend des jarretellesOui
  • RésistanceEau
  • Couleur Orange
  • Style de la capuche Capuchon pliable dans le col
  • Taille G
  • Style 2 pièces
  • Matériau de doublure Maille
  • Caractéristiques La bande réfléchissante exclusive de StarTech assure une visibilité maximale et une sécurité accrue, les coutures thermosoudées assurent une résistance supérieure à l'eau, les aérations dorsales et l'ourlet ajustable assurent un confort de travail accru, 2 grandes poches avant pour ranger les articles essentiels
  • Caractéristiques de la capuche Poches multiples, pochette de rangement, ventilation, 100 % imperméable et coupe-vent
  • Type ANSI O
  • Type de fermeture de l'ouverture de la veste Bouton-pression, fermeture à glissière
  • Poids du tissu 300D
  • Isolation pour le froid Non
  • Normes ANSI/ISEA 107-2020 classe 1 type O, CSA Z96-15 classe 1 niveau 2
  • Tissu respirant Oui
  • Style de manchette Ouverte
  • Passants pour ceinture inclus Non
  • Type de bordure de bande réfléchissante Rayures
  • Style de couture Collé, scellé à chaud
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)