!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
IMPERMÉABLE À CAPUCHE AMOVIBLE AVEC B-PRESSION,MANTEAU,P,JAUNE,B-PRESSION,PVC

IMPERMÉABLE À CAPUCHE AMOVIBLE AVEC B-PRESSION,MANTEAU,P,JAUNE,B-PRESSION,PVC

CONDOR

IMPERMÉABLE À CAPUCHE AMOVIBLE AVEC B-PRESSION,MANTEAU,P,JAUNE,B-PRESSION,PVC close
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
IMPERMÉABLE À CAPUCHE AMOVIBLE AVEC B-PRESSION,MANTEAU,P,JAUNE,B-PRESSION,PVC

IMPERMÉABLE À CAPUCHE AMOVIBLE AVEC B-PRESSION,MANTEAU,P,JAUNE,B-PRESSION,PVC

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.54 / CHAQUE
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
  • N° article CDR6AP02
  • N° de modèle du manufacturier 6AP02
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # 941
  • Poids à l’expédition 1.1 lb

Informations sur le produit

Manteau de pluie unisexe, capuchon détachable, taille petit, jaune. En PVC. Résistant à l'eau. Fermeture à boutons-pression, 0,25 mm d'épais, coutures thermosoudées, tissu de 5,6 oz.

Spécifications techniques

  • ArticleManteau de pluie
  • StyleSarrau
  • Nb de poches internes0
  • CouleurJaune
  • GenreUnisexe
  • Haute visibilitéNon
  • Motif du dosAucun
  • Style de la capucheDétachable
  • Type de longueurMollet
  • Doublure incluseNon
  • Style de manchetteFermeture à bouton-pression
  • Poids du tissu5,6 oz
  • Style de coutureThermosoudé
  • Type de vêtement Manteau de pluie
  • Taille P
  • Nb de poches externes 2
  • Type de fermeture frontale Bouton-poussoir
  • Matériau PVC
  • Isolation pour le froid Non
  • Comprend une capuche Oui
  • Longueur 46 po
  • Doublure amovible incluse Non
  • Taille de poitrine maximale 44 1/2 po
  • Épaisseur 0,25 mm
  • Résistance Eau