!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANTEAU LONG PLUIE/SÉCURITÉ HOMME,CSA,HT VIS,TLE TG/PTRN 47 PO,VT,POLY/PU 150 DENIERS

MANTEAU LONG PLUIE/SÉCURITÉ HOMME,CSA,HT VIS,TLE TG/PTRN 47 PO,VT,POLY/PU 150 DENIERS

VIKING

MANTEAU LONG PLUIE/SÉCURITÉ HOMME,CSA,HT VIS,TLE TG/PTRN 47 PO,VT,POLY/PU 150 DENIERS close
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
MANTEAU LONG PLUIE/SÉCURITÉ HOMME,CSA,HT VIS,TLE TG/PTRN 47 PO,VT,POLY/PU 150 DENIERS

MANTEAU LONG PLUIE/SÉCURITÉ HOMME,CSA,HT VIS,TLE TG/PTRN 47 PO,VT,POLY/PU 150 DENIERS

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $162.31 / CHAQUE
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
  • N° article ALM6326G-XL
  • N° de modèle du manufacturier 6326G-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46161500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.03 lb

Informations sur le produit

Fabriqué en poly de 150 deniers et polyuréthane, ce long manteau de pluie/sécurité p/homme est léger et flexible même par temps froid et est 100 % imprm, coupe-vent et lvbl en machine. Il comporte 2posSsches exts zippées, des poignets réglables, des coutures à double couture, scellées et thermosoudées, et il est dimensionné p/ le confort et la ventilation. Cette veste vte ht vis est tle TG, s'adapte à une poitrine de 47 po et est conforme CSA Z96-15 classe 2, niveau 2.

Spécifications techniques

  • ArticleManteau de pluie
  • StyleSarrau
  • CouleurVert
  • MatériauPolyester, polyuréthane
  • Classe ANSI3
  • Comprend une capucheOui
  • Taille de poitrine maximale47 po
  • NormesCSA Z96-15 classe 3, niveau 2, ANSI/ISEA 107-2015 type R, classe 3, configuration WCB/Worksafe/DOT
  • Matériau de revêtementPolyuréthane
  • Motif de la bande frontaleDeux sangles de poitrine réfléchissantes
  • RésistanceTemps froid, coupe-vent, imperméable
  • SérieViking
  • Fermeture du poignetRéglable
  • Type de vêtement Sarrau
  • Taille TG
  • Genre Pour hommes
  • Haute visibilité Oui
  • Isolation pour le froid Oui
  • Style de la capuche Détachable
  • Caractéristiques Matériau polyester/PU 150 deniers, léger et flexible même par temps froid, coutures doubles, scellées à chaud, imperméable et coupe-vent, protection de tout le corps contre l'eau avec la possibilité de porter par-dessus les chemises, les pantalons et les chaussures, aérations multiples dans le dos pour une meilleure respirabilité, poignets réglables, capuche amovible à boutons-pression, deux sangles de poitrine réfléchissantes.
  • Style de manchette Réglable
  • Poids du tissu 150D
  • Comprend Multiples ventilations dorsales, poignets réglables, capuchon amovible à boutons-pression, deux sangles de poitrine réfléchissantes
  • Style de couture Double couture, collée, scellée à chaud
  • Résistant(e) au vent Oui