!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANTEAU VIKING 3-EN-1 VRT HV G

MANTEAU VIKING 3-EN-1 VRT HV G

VIKING

MANTEAU VIKING 3-EN-1 VRT HV G close
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
MANTEAU VIKING 3-EN-1 VRT HV G

MANTEAU VIKING 3-EN-1 VRT HV G

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $273.96 / CHAQUE
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
  • N° article ALM6410JG-L
  • N° de modèle du manufacturier 6410JG-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVestes de pluie
  • TailleG
  • Nb de poches externes2
  • Type de fermeture frontaleFermeture à glissière
  • MatériauPolyester
  • Classe ANSI2
  • Style de la capucheDétachable
  • Doublure incluseOui
  • Matériau de doublureMaille en nylon
  • NormesCSA Z96-15 Classe 2 Niveau 2, devient Classe 3 lorsqu'il est porté avec une combinaison, ANSI/ISEA 107-2015 type R, classe 3, non ignifuge (FR)
  • Type ANSIR
  • ComprendDeux sangles de poitrine pour badge d'identification/téléphone cellulaire/radio, bande réfléchissante de 2 pouces et bande contrastée de 4 pouces
  • Style de coutureDouble couture, collée, scellée à chaud
  • Style Veste
  • Nb de poches internes 2
  • Couleur Vert
  • Genre Pour hommes
  • Haute visibilité Oui
  • Comprend une capuche Oui
  • Longueur 33 po
  • Taille de poitrine maximale 43 po
  • Caractéristiques Résistant au froid et au vent
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Poids du tissu 4,75 oz
  • Résistance Vent
  • Résistant(e) au vent Oui