!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE IMPERMÉABLE JOURNEYMAN,HOMME,ORANGE,4TG,POLYESTER/PVC,RÉSISTANCE: ACIDES/HUILES MOTEUR,0,45MM

VESTE IMPERMÉABLE JOURNEYMAN,HOMME,ORANGE,4TG,POLYESTER/PVC,RÉSISTANCE: ACIDES/HUILES MOTEUR,0,45MM

VIKING

VESTE IMPERMÉABLE JOURNEYMAN,HOMME,ORANGE,4TG,POLYESTER/PVC,RÉSISTANCE: ACIDES/HUILES MOTEUR,0,45MM close
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
VESTE IMPERMÉABLE JOURNEYMAN,HOMME,ORANGE,4TG,POLYESTER/PVC,RÉSISTANCE: ACIDES/HUILES MOTEUR,0,45MM

VESTE IMPERMÉABLE JOURNEYMAN,HOMME,ORANGE,4TG,POLYESTER/PVC,RÉSISTANCE: ACIDES/HUILES MOTEUR,0,45MM

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $89.44 / CHAQUE
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
  • N° article ALM6210J4XL
  • N° de modèle du manufacturier 6210J4XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 53101800
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.5 lb

Informations sur le produit

Veste imperméable orange Journeyman pour homme. Taille 4TG. Elle est fabriquée en polyester/PVC. Comprend des bandes de sécurité réfléchissantes Prism. Dotée d'un matériau PVC/polyester robuste de 0,45 mm, d'une résistance supérieure au délaminage, d'une excellente protection chimique contre les acides, les graisses animales et les huiles moteur.

Spécifications techniques

  • ArticleVestes de pluie
  • Taille4TG
  • Nb de poches externes0
  • Type de fermeture frontaleBouton-poussoir
  • MatériauPolyester, PVC
  • CaractéristiquesMatériau robuste en PVC/Polyester/PVC de 0,45 mm résistant mieux à la délamination, excellente protection chimique contre les acides, les graisses animales et les huiles de moteur, bonne protection contre le vent et le froid, 100 % imperméable et coupe-vent, taille ample pour un meilleur confort de travail, coutures doublement soudées et cousues pour une plus grande durabilité
  • Matériau de revêtementPVC
  • Motif de la bande frontalePrism
  • RésistanceAcides, graisses animales, huiles de moteur
  • SérieJourneyman
  • Type de vêtement Veste
  • Nb de poches internes 0
  • Couleur Orange
  • Genre Pour hommes
  • Comprend une capuche Non
  • Épaisseur 0,45 mm
  • Style de collet Velours côtelé
  • Comprend Bandes de sécurité réfléchissantes prismatiques
  • Style de couture Double soudure, surpiquée
  • Résistant(e) au vent Oui