!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE IMPERMÉABLE POUR BRICOLEUR,VERTE,3TG,POLY/PVC,300D,HAUTE VISIBILITÉ,RÉSISTANTE: ABRASION/PERFORATION/FROID

VESTE IMPERMÉABLE POUR BRICOLEUR,VERTE,3TG,POLY/PVC,300D,HAUTE VISIBILITÉ,RÉSISTANTE: ABRASION/PERFORATION/FROID

VIKING

VESTE IMPERMÉABLE POUR BRICOLEUR,VERTE,3TG,POLY/PVC,300D,HAUTE VISIBILITÉ,RÉSISTANTE: ABRASION/PERFORATION/FROID close
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
VESTE IMPERMÉABLE POUR BRICOLEUR,VERTE,3TG,POLY/PVC,300D,HAUTE VISIBILITÉ,RÉSISTANTE: ABRASION/PERFORATION/FROID

VESTE IMPERMÉABLE POUR BRICOLEUR,VERTE,3TG,POLY/PVC,300D,HAUTE VISIBILITÉ,RÉSISTANTE: ABRASION/PERFORATION/FROID

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $128.46 / CHAQUE
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
  • N° article ALM6327JG3XL
  • N° de modèle du manufacturier 6327JG-XXXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.5 lb

Informations sur le produit

Veste de pluie Handyman verte de taille 3TG. En polyester/PVC avec un tissu de 300D. Comprend des poignets réglables, de multiples ouvertures sur le devant, deux sangles de poitrine réfléchissantes, un capuchon amovible: imperméable et résistant au vent, polyester 300 deniers/PVC. Conforme aux normes CSA/ANSI/ISEA/WCB/Worksafe/DOT et hautement visible.

Spécifications techniques

  • ArticleVestes de pluie
  • StyleVeste
  • CouleurVert
  • Haute visibilitéOui
  • Isolation pour le froidOui
  • Style de la capucheDétachable
  • Matériau de doublureMaille de polyester
  • NormesCSA Z96-15 Classe 2 Niveau 2, devient Classe 3 lorsqu'il est porté avec une combinaison, ANSI/ISEA 107-2015 type R, classe 3, configuration WCB/Worksafe/DOT
  • Type ANSIR
  • Motif de la bande frontaleDeux sangles de poitrine réfléchissantes
  • RésistanceRésistance à l'abrasion, à la perforation, à la déchirure et aux accrocs, au froid
  • SérieBricoleur
  • Fermeture du poignetRéglable
  • Type de vêtement Veste
  • Taille 3TG
  • Matériau Polyester, PVC
  • Classe ANSI 3
  • Comprend une capuche Oui
  • Doublure incluse Oui
  • Caractéristiques 100 % imperméable et coupe-vent, matériau polyester/PVC 300 deniers offrant une bonne résistance à l'abrasion, à la perforation, à la déchirure et à l'accrochage, ainsi qu'une bonne flexibilité même dans des conditions inférieures à zéro degré, coutures doublement cousues, collées et thermosoudées, taille généreuse pour un confort de travail et une bonne ventilation
  • Style de manchette Réglable
  • Poids du tissu 300D
  • Comprend Poignets réglables, aérations multiples sur le devant, deux sangles de poitrine réfléchissantes, capuchon amovible
  • Style de couture Double couture, collée, scellée à chaud
  • Résistant(e) au vent Oui