!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CPCHN IMPERM,AMOV/LÉGER,TLE G,BLEU,10 MIL PUR/NYL

CPCHN IMPERM,AMOV/LÉGER,TLE G,BLEU,10 MIL PUR/NYL

TINGLEY

CPCHN IMPERM,AMOV/LÉGER,TLE G,BLEU,10 MIL PUR/NYL close
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
CPCHN IMPERM,AMOV/LÉGER,TLE G,BLEU,10 MIL PUR/NYL

CPCHN IMPERM,AMOV/LÉGER,TLE G,BLEU,10 MIL PUR/NYL

TINGLEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.40 / CHAQUE
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
  • N° article TNGH22141LG
  • N° de modèle du manufacturier H22141-LG
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181543
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Informations sur le produit

Restez au sec a/ ce capuchon imprm amovible Tingley Iron Eagle. Il est tle G, bleu et léger a/ferm à bande élas et des douilles à pression en laiton nickelé p/ la fixation à une veste Iron Eagle. Son revêtement ext en polyuréthane 10 mil sur nylon est résistant à l'abrasion, à la moisissure et à l'huile, et toutes les coutures sont 100 % étnchs.

Spécifications techniques

  • ArticleCapuchon de pluie
  • MatériauNylon, polyuréthane
  • StyleCapuchon
  • Style de coutureÀ recouvrement
  • Type de vêtementCapuchon
  • Compatible avec sérieIron Eagle
  • Matériau de revêtementPolyuréthane
  • Type de fermeture frontaleBande élastique
  • RésistanceAbrasion, huile, pluie, moisissure
  • Résistant(e) au ventOui
  • Mode de fixation de la capuche Boutons-pression
  • Couleur Bleu
  • Taille G
  • Épaisseur 10 mm
  • Compatible avec marque Tingley
  • Tissu respirant Oui
  • Poids du tissu 5,5 oz/vg²
  • Caractéristiques de la capuche Le capuchon est muni d'un élastique et de boutons-pression standard en laiton pour le fixer à la veste Iron Eagle. Toutes les coutures présentent un recouvrement, scellées à la chaleur et à la radiofréquence et 100 % imperméables
  • Normes ISO 9001
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)