!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SALOPETTE IMPERMÉABLE IGNIFUGÉE,NYLON,TG,JAUNE,31X46,B-PRESSION

SALOPETTE IMPERMÉABLE IGNIFUGÉE,NYLON,TG,JAUNE,31X46,B-PRESSION

CONDOR

SALOPETTE IMPERMÉABLE IGNIFUGÉE,NYLON,TG,JAUNE,31X46,B-PRESSION close
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
SALOPETTE IMPERMÉABLE IGNIFUGÉE,NYLON,TG,JAUNE,31X46,B-PRESSION

SALOPETTE IMPERMÉABLE IGNIFUGÉE,NYLON,TG,JAUNE,31X46,B-PRESSION

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $46.00 / CHAQUE
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
  • N° article CDR5T924
  • N° de modèle du manufacturier 5T924
  • N° de classification normalisée des produits et services 41681545
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.75 lb

Informations sur le produit

Salopette imperméable jaune pour homme. Taille TG. En polyuréthane. Modèle étanche conforme à la norme ASTM D 6413. Épaisseur de 0,18 mm, coutures doubles scellées, fermeture par boutons-pression à la taille. Tissu de 3 oz.

Spécifications techniques

  • ArticleSalopette à dossard imperméable
  • MatériauPolyuréthane
  • TailleTG
  • Entrejambe31 po
  • Haute visibilitéNon
  • Nb de poches externes0
  • Type de chevilleOuvert
  • Épaisseur0,18 mm
  • Isolation pour le froidNon
  • S'adapte aux bottesNon
  • Matériau de revêtementPolyuréthane
  • Tour de taille minimal44 po
  • Style de coutureDouble couture, collée
  • Style Salopette à plastron
  • Genre Pour hommes
  • Couleur Jaune
  • Tour de taille maximal 46 po
  • Nb de poches internes 0
  • Doublure incluse Non
  • Poids du tissu 3 oz
  • Normes ASTM D 6413
  • Fermeture de la taille Bouton-poussoir
  • Comprend Braguette, épaules raglan, bretelles élastiques
  • Passants pour ceinture inclus Non
  • Résistance Eau