!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SALOPETTE IMPERMÉABLE HTE VISIBILITÉ VRT/JN HOMME,M,BOUTONS-PRESSION,POLYESTER/PVC,COUTURES SOUDÉES,0.35MM

SALOPETTE IMPERMÉABLE HTE VISIBILITÉ VRT/JN HOMME,M,BOUTONS-PRESSION,POLYESTER/PVC,COUTURES SOUDÉES,0.35MM

CONDOR

SALOPETTE IMPERMÉABLE HTE VISIBILITÉ VRT/JN HOMME,M,BOUTONS-PRESSION,POLYESTER/PVC,COUTURES SOUDÉES,0.35MM close
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
SALOPETTE IMPERMÉABLE HTE VISIBILITÉ VRT/JN HOMME,M,BOUTONS-PRESSION,POLYESTER/PVC,COUTURES SOUDÉES,0.35MM

SALOPETTE IMPERMÉABLE HTE VISIBILITÉ VRT/JN HOMME,M,BOUTONS-PRESSION,POLYESTER/PVC,COUTURES SOUDÉES,0.35MM

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $54.90 / CHAQUE
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
  • N° article CDR4GE68
  • N° de modèle du manufacturier 4GE68
  • N° de classification normalisée des produits et services 41681545
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.95 lb

Spécifications techniques

  • ItemRain Bib Overall
  • MaterialPolyester, PVC
  • SizeM
  • ColourGreen, Yellow
  • Tour de taille maximal48 po
  • ANSI Class3
  • Nb de poches externes0
  • Matériau de doublurePolyester
  • Fabric Weight410 g/sq m
  • Type de fermeture de la braguetteBouton-poussoir
  • Isolation pour le froidNon
  • Fermeture de la tailleBouton-poussoir
  • S'adapte aux bottesNon
  • FeaturesWind Resistant
  • Seam StyleHeat Welded
  • Style Rain Bib Overall
  • Gender Men's
  • Taille Régulier
  • Inseam 29 in
  • High-Visibility Yes
  • Nb de poches internes 0
  • Doublure incluse Non
  • Type de cheville Bouton-poussoir
  • Thickness 0.35 mm
  • Standards ASTM D 6413
  • Type de bordure de bande réfléchissante Aucun
  • Ajustement de la jambe Droit
  • Includes Elastic Suspenders, Reflective Striping
  • Resists Acids, Alcohols, Alkalis, Salts, Soil