!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SALOPETTE IMPERMÉABLE HTE VISIBILITÉ VRT/JN HOMME,G,BOUTONS-PRESSION,POLYESTER/PVC,COUTURES SOUDÉES,0.35MM

SALOPETTE IMPERMÉABLE HTE VISIBILITÉ VRT/JN HOMME,G,BOUTONS-PRESSION,POLYESTER/PVC,COUTURES SOUDÉES,0.35MM

CONDOR

SALOPETTE IMPERMÉABLE HTE VISIBILITÉ VRT/JN HOMME,G,BOUTONS-PRESSION,POLYESTER/PVC,COUTURES SOUDÉES,0.35MM close
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
SALOPETTE IMPERMÉABLE HTE VISIBILITÉ VRT/JN HOMME,G,BOUTONS-PRESSION,POLYESTER/PVC,COUTURES SOUDÉES,0.35MM

SALOPETTE IMPERMÉABLE HTE VISIBILITÉ VRT/JN HOMME,G,BOUTONS-PRESSION,POLYESTER/PVC,COUTURES SOUDÉES,0.35MM

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $36.01 / CHAQUE
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
  • N° article CDR4GE69
  • N° de modèle du manufacturier 4GE69
  • N° de classification normalisée des produits et services 41681545
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSalopette à dossard imperméable
  • MatériauPolyester, PVC
  • TailleG
  • CouleurVert, jaune
  • Tour de taille maximal52 po
  • Classe ANSI3
  • Nb de poches externes0
  • Matériau de doublurePolyester
  • Poids du tissu410 g/m²
  • Type de fermeture de la braguetteBouton-poussoir
  • Isolation pour le froidNon
  • Fermeture de la tailleBouton-poussoir
  • S'adapte aux bottesNon
  • CaractéristiquesRésistant au vent
  • Style de coutureThermosoudé
  • Style Salopette à dossard imperméable
  • Genre Pour hommes
  • Taille Régulier
  • Entrejambe 30 po
  • Haute visibilité Oui
  • Nb de poches internes 0
  • Doublure incluse Non
  • Type de cheville Bouton-poussoir
  • Épaisseur 0,35 mm
  • Normes ASTM D 6413
  • Type de bordure de bande réfléchissante Aucun
  • Ajustement de la jambe Droit
  • Comprend Bretelles élastiques, bandes réfléchissantes
  • Résistance Acides, alcools, alcalis, sels, terre