Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Salopette imperméable jaune pour homme. Taille grande standard. En nylon/polyuréthane avec doublure en nylon. Modèle coupe-vent et résistant au froid, conforme à la norme ANSI/ISEA 107, 2015 classe E. Épaisseur de 0,25 mm, coutures soudées à chaud et tissu de 230 g/m2.
Spécifications techniques
ArticleSalopette à dossard imperméable
MatériauNylon, polyuréthane
TailleG
CouleurJaune
Tour de taille maximal50 po
Nb de poches internes0
Doublure incluseNon
Type de chevilleBouton-poussoir
Épaisseur0,25 mm
NormesANSI/ISEA 107-2015 classe E, non ignifuge (FR)
Ajustement de la jambeDroit
ComprendRapiéçages pour le genou
RésistanceEau
StyleSalopette à dossard imperméable
GenrePour hommes
TailleRégulier
Entrejambe30 po
Haute visibilitéNon
Nb de poches externes0
Matériau de doublureNylon
Poids du tissu230 g/m²
Type de fermeture de la braguetteAucun
Isolation pour le froidNon
S'adapte aux bottesNon
CaractéristiquesRésistant au froid et au vent
Style de coutureThermosoudé
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 63,03 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: