!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TAPIS RAG RUG, FIBRES SYNTHÉTIQUES ET NATURELLES RECYCLÉES, 36 PO X 150 PI, 55 GAL ABSORBÉ PAR PAQUET, MRO PLUS, GRIS

TAPIS RAG RUG, FIBRES SYNTHÉTIQUES ET NATURELLES RECYCLÉES, 36 PO X 150 PI, 55 GAL ABSORBÉ PAR PAQUET, MRO PLUS, GRIS

CAN-ROSS

TAPIS RAG RUG, FIBRES SYNTHÉTIQUES ET NATURELLES RECYCLÉES, 36 PO X 150 PI, 55 GAL ABSORBÉ PAR PAQUET, MRO PLUS, GRIS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TAPIS RAG RUG, FIBRES SYNTHÉTIQUES ET NATURELLES RECYCLÉES, 36 PO X 150 PI, 55 GAL ABSORBÉ PAR PAQUET, MRO PLUS, GRIS

TAPIS RAG RUG, FIBRES SYNTHÉTIQUES ET NATURELLES RECYCLÉES, 36 PO X 150 PI, 55 GAL ABSORBÉ PAR PAQUET, MRO PLUS, GRIS

CAN-ROSS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $447.57 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BIGGLF360
  • N° de modèle du manufacturier GLF360
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 20.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTapis Rag Rug
  • Liquides absorbésLiquides non agressifs
  • MatériauFibres synthétiques et naturelles recyclées
  • Contenu recyclé (%)0.9
  • Couverture incluseNon
  • Longueur150 pi
  • Diamètre21 po
  • Résistance à la flammeNon
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • Circulation piétonnièreOui
  • CouleurGris
  • Applications spécialiséesLignes d'assemblage, chemins piétonniers à fort trafic près des zones de remplissage de fluides, machinerie, cabines de peinture, presses à imprimer
  • Boîte distributriceNon
  • Endos résistant aux fuitesNon
  • Type de produit Rouleau absorbant
  • Volume absorbé par paquet 55 gal
  • Perforé(e)/Non perforé(e) Non
  • Alvéolé Non
  • Type d'emballage Sac
  • Largeur 36 po
  • Neutralisation Non
  • Flottant Non
  • Résistance aux rayons UV Non
  • Essorable Non essorable
  • Message imprimé No Message
  • Série MRO Plus
  • Endos adhésif Non
  • Caractéristiques Absorber les fuites et les rejets industriels, couper aux dimensions et éliminer facilement, prévenir les accidents, favoriser un bon entretien ménager, absorbant universel
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande