!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RADIATOR BRUSH, 2½ IN DIA, HORSEHAIR BRISTEELE, SINGLE SPIRAL, SINGLE STEM, 7 IN BRUSH L

RADIATOR BRUSH, 2½ IN DIA, HORSEHAIR BRISTEELE, SINGLE SPIRAL, SINGLE STEM, 7 IN BRUSH L

TOUGH GUY

RADIATOR BRUSH, 2½ IN DIA, HORSEHAIR BRISTEELE, SINGLE SPIRAL, SINGLE STEM, 7 IN BRUSH L close
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
RADIATOR BRUSH, 2½ IN DIA, HORSEHAIR BRISTEELE, SINGLE SPIRAL, SINGLE STEM, 7 IN BRUSH L

RADIATOR BRUSH, 2½ IN DIA, HORSEHAIR BRISTEELE, SINGLE SPIRAL, SINGLE STEM, 7 IN BRUSH L

TOUGH GUY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.51 / each
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
  • N° article WWG2FCD9
  • N° de modèle du manufacturier 2FCD9
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131605
  • PAGE DU CATALOGUE # 1973
  • Poids à l’expédition 0.24 lb

Spécifications techniques

  • ItemRadiator Brush
  • Fill TypeHorsehair
  • Brush Dia. (In.)2.5 in
  • Handle Length (In.)4 1/2 in
  • Handle ColourClear Varnish
  • Package Quantity1
  • Type Single Spiral/Single Stem
  • Brush Length (In.) 7 in
  • Handle Type Wooden
  • Handle Dia. (In.) 1 in
  • Overall Length (In.) 27 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche