!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE POILS RADIAUX, 3/4 PO DIA, PQ 192

DISQUE POILS RADIAUX, 3/4 PO DIA, PQ 192

SCOTCH-BRITE

DISQUE POILS RADIAUX, 3/4 PO DIA, PQ 192 close
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
DISQUE POILS RADIAUX, 3/4 PO DIA, PQ 192

DISQUE POILS RADIAUX, 3/4 PO DIA, PQ 192

SCOTCH-BRITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $551.58 / PAQUET de 192
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
  • N° article MMM7000000766
  • N° de modèle du manufacturier 7000000766
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDisque à poils radial
  • Diamètre de brosse3/4 po
  • Largeur de face1/16 po
  • Application - matière principaleAluminium, laiton, bronze, fonte, acier inoxydable, acier
  • CouleurVert
  • Type de soies Type A
  • Grain 1 Micron
  • Type d'outil compatible Meule à rectifier les matrices, perceuse à colonne, meuleuse à crayon, meuleuse droite
  • Operating Speed - Maximum 35 000 tr/min
  • Series RB-ZB