!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, G(9), DOIGT COMPLET, RÉSISTANCE À L'IMPACT DE NIVEAU 1 ANSI, MANCHETTE EN TRICOT

GANTS ENDUITS, G(9), DOIGT COMPLET, RÉSISTANCE À L'IMPACT DE NIVEAU 1 ANSI, MANCHETTE EN TRICOT

RINGERS GLOVES

GANTS ENDUITS, G(9), DOIGT COMPLET, RÉSISTANCE À L'IMPACT DE NIVEAU 1 ANSI, MANCHETTE EN TRICOT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS ENDUITS, G(9), DOIGT COMPLET, RÉSISTANCE À L'IMPACT DE NIVEAU 1 ANSI, MANCHETTE EN TRICOT

GANTS ENDUITS, G(9), DOIGT COMPLET, RÉSISTANCE À L'IMPACT DE NIVEAU 1 ANSI, MANCHETTE EN TRICOT

RINGERS GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $44.01 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RIN068-10
  • N° de modèle du manufacturier R68-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.57 lb

Informations sur le produit

Gants enduits Ringers R-Flex 068 noirs/verts/oranges taille G fabriqués avec du HPPE, du nitrile et du TPR. Enduits de nitrile et homologués ANSI/ISEA niveau A6 pour leur résistance aux coupures et 5 contre les perforations. Intégralité des doigts, manchettes, homologués EN 388 avec une résistance 4X44FP, supportent une température maximale de 212°F. Compatibles avec les écrans tactiles.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA1
  • IsolationNon
  • Matériau de paumeNitrile
  • Matériau du dos (gants)Nitrile, caoutchouc thermoplastique
  • NormesANSI/ISEA 105, EN 388
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA6
  • CouleurNoir, rouge, jaune
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique10
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA3000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
  • Force d'impact ANSI/ISEA9 kN
  • Classement EN 3884X44FP
  • Longueur du gant10 po
  • Couleur du revêtement du gantRouge
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Style de manchette Tricot
  • Température max. 212 Degrees F
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Série R-Flex
  • Performance du gant Résistant aux chocs
  • Taille - alphabétique G
  • Caractéristiques du gant Compatible avec les écrans tactiles
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 1 500 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA 150 N
  • Antistatique Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Oui
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande