!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENTILO CIRCUL CONCEPTION36-1/2PO.H

VENTILO CIRCUL CONCEPTION36-1/2PO.H

DAYTON

VENTILO CIRCUL CONCEPTION36-1/2PO.H close
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
VENTILO CIRCUL CONCEPTION36-1/2PO.H

VENTILO CIRCUL CONCEPTION36-1/2PO.H

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $850.71 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WWG6AGZ0
  • N° de modèle du manufacturier 6AGZ0
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 1834
  • Poids à l’expédition 47.26 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur de conception silencieuse
  • Base sur roulettesMobile
  • Puissance (W)200/165/100
  • Tension (V)115 V
  • Débit d'air3 450/6 090/7 450 pi³/min
  • Régime (tr/min)1 010/680/530
  • Type de montage du ventilateurPlancher
  • Assemblage requisOui
  • Température ambiante max.104 Degrees F
  • Boîtier de moteurTEAO (totalement fermé, auto-ventilé)
  • Type de moteurEnroulement auxiliaire de démarrage
  • Type de roulementsÀ billes
  • Configuration de fiche NEMA5-15 P
  • Largeur33-3/4 po
  • Nb de lames3
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • Matériau de protecteurAcier
  • Nb de conducteurs3
  • NormesCETL
  • Applications environnementalesCommercial
  • Diamètre de pale 30 po
  • Oscillant(e) Non oscillant
  • Nb de vitesses 3
  • Phases 1
  • Puissance de moteur (HP) 1/4
  • Ampères 1,8/1,4/1
  • Vitesse d'air (pi/min) à 20 pi 700/520/300 pi/min
  • Niveau sonore 67,9/64,4/50,3
  • Hz 60
  • Isolation de moteur Classe A
  • Protection thermique Automatique
  • Longueur de cordon (ventilateurs) 8 pi
  • Hauteur 36-1/2 po
  • Profondeur 12-1/4 po
  • Matériau de lame Acier
  • Matériau de boîtier (ventilateurs) Acier
  • Fini de la grille protectrice Thermolaqué noir
  • Type d'entraînement Directe
  • Comprend Roulettes en plastique de 4 po